Fresa circular PolyMILL P25 d h6 16HB L1=30,5

Número de artículo: 123598
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 123598
EAN / GTIN 04255911733233
Número del fabricante 123598
Número L L10240 24
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P25, diámetro del vástago d h6 [mm] 16, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), tamaño PolyMILL P25, profundidad de corte S máx. [mm] 11,7, d1 [mm] 13,6, L [mm] 79,6, L1 [mm] 30,5, Asientos de plaquita 1, Diseño del vástago MD, Destornillador 111594, Tornillo 107529, Par de apriete del tornillo [Nm] 5,5