Nástroj pro cirkulární frézování TriMILL 02 d h6 16HA L1=28,7

Artiklové číslo: 123447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123447
EAN / GTIN 2000000578224
Číslo výrobce 123447
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ TriMILL 02, průměr stopky d h6 [mm] 16, tvar stopky DIN1835/6535 HA (hladká stopka), průměr břitu D [mm] 17,5, vnitřní přívod chladicí kapaliny ano, velikost TriMILL 02, hloubka řezu S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, sedla destiček 1, provedení stopky ocel, šroubovák 111671, šroub 107547, utahovací moment šroubu [Nm] 3,8 Nm