Fraise circulaire TriMILL 02 d h6 16HA L1=28,7

Réf.: 123447
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123447
EAN / GTIN 2000000578224
Réf. fabricant 123447
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 02, diamètre de tige d h6 [mm] 16, forme de tige DIN1835/6535 HA (tige lisse), diamètre de coupe D [mm] 17,5, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, taille TriMILL 02, profondeur de coupe S max. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, sièges de plaquette 1, version de queue en acier, tournevis 111671, vis 107547, couple de serrage [Nm] 3,8 Nm