Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,4mm

Artiklové číslo: 123107 9,4

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123107 9,4
Číslo výrobce 123107 9,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Aluminium (med korte spåner)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 

Popis

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 123104.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku