Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 14,2mm

Artiklové číslo: 123107 14,2

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123107 14,2
Číslo výrobce 123107 14,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
175
Al > 10% Si
N
135
Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
85
Ocel < 900 N/mm
P
75
Ocel < 1100 N/mm²
P
45
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 123104.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku