Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm

Artiklové číslo: 123107 13

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
Werksnorm
Povlak
TiN
Průměr břitu, min. Dc min.
13 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
178 mm
Délka upínací drážky Lc
133 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Úhel, 1. stupeň
135 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv f
0,26 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01401015
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Hochleistungsbohrer
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
112 mm
Funkční délka
133 mm
Hmotnost
246 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
113,5 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123107 13
EAN / GTIN 4045197449689
Číslo výrobce 123107 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
175
Al > 10% Si
N
135
Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
85
Ocel < 900 N/mm
P
75
Ocel < 1100 N/mm²
P
45
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 123104.