• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm

Artiklové číslo: 123025 9,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 9,3 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 142 mm
Délka upínací drážky Lc 95 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,18 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,926 mm
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 81,099 mm
Funkční délka 81,099 mm
Hmotnost 97 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 81,1 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123025 9,3
EAN / GTIN 4045197844200
Číslo výrobce 123025 9,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
195
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
135
Ocel < 1100 N/mm²
P
125
Ocel < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
  • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
  • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
  • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 123026.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 123025 + 129100HE.