• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,6mm

Artiklové číslo: 123025 5,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 0,07 DKK / ks
  • 0,07 DKK / ks
na poptávku
Ihned k dodání Dostupné za 5– 10 pracovních dnů
13 ks okamžitě k dodání 13 ks dostupné za 5 – 10 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tool material solid carbide
Standard Werksnorm
Coating TiAlN
Cutter diameter, min. Dc min. 5.6 mm
Tolerance class ISO h7
Overall length L 95 mm
Flute length Lc 57 mm
Shank diameter DS 6 mm
Angle, 1st step 135 degrees
Through-coolant yes, with 25 bar
Number of teeth Z 2
Content single part
Feed f 0.125 mm/rev.
Wet minimum suitable
Wet maximum suitable
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL00600115
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 6 mm
Holder tolerance class h6
Length of shank LS 36 mm
Shank type HA
Cooling lubricant yes
Series Master Steel
Manufacturer’s designation GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Distance from cutter corner to cutter tip 1.159 mm
Twist direction right-hand
Type of drilling tool double chamfer drill
Machining group K (cast iron); P (steel)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Interface joint 1
Tolerance class h7
Usable length L1 48.599 mm
Functional length 48.599 mm
Weight 25 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Machining method drilling into solid material (BVB)
Colour ring green
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill
Version (×D) 8×D
Recommended maximum drilling depth 48.6 mm
Feed in steel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123025 5,6
EAN / GTIN 4045197843838
Číslo výrobce 123025 5,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Steel < 500 N/mm²
P
195
Steel < 750 N/mm²
P
150
Steel < 900 N/mm²
P
135
Steel < 1100 N/mm²
P
125
Steel < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 

Popis

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 123026.
Form HE: bestilles med nr. 123025 + 129100HE.