• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,6mm

Artiklové číslo: 123025 7,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 7,6 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 114 mm
Délka třískové drážky Lc 76 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,15 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,574 mm
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 64,599 mm
Funkční délka 64,599 mm
Hmotnost 51 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 64,6 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123025 7,6
EAN / GTIN 4045197844033
Číslo výrobce 123025 7,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
195
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
135
Ocel < 1100 N/mm²
P
125
Ocel < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
  • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
  • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
  • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 123026.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 123025 + 129100HE.