Broca de MDI GARANT Uni Hero con mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6,4mm

Número de artículo: 123020 6,4
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Serie Uni Hero
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0080 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Diámetro del mango 8 mm
Longitud del mango 37,4 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 8 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo, mín. 6,4 mm
Diámetro del filo, máx. 6,4 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Diámetro del cuerpo 6,4 mm
Longitud de ranura de viruta 76 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,16 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Paso helicoidal 30 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado A
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlSiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 80 mm
Longitud útil 65 mm
Longitud total 114 mm
Longitud funcional 80 mm
Peso 68 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123020 6,4
EAN / GTIN 4069515012638
Número del fabricante 123020 6,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+ 1,5× DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 123021.
Forma HE: pedir con n.° 123020 y 129100HE.
Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega variable y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.