• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,3mm

Artiklové číslo: 122809 9,3
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak DLC
Průměr břitu, min. Dc min. 9,3 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 142 mm
Délka upínací drážky Lc 95 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,55 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001010
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,926 mm
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vícestupňový vrták
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 81,1 mm
Funkční délka 81,1 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 81,1 mm
Posuv v hliník s krátkou třískou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122809 9,3
EAN / GTIN 4045197759191
Číslo výrobce 122809 9,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
325
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Povlakování DLC sp2 poslední generace s nízkým koeficientem tření má pozitivní vliv na vynikající odvádění třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 6 vodicím fazetkám.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.