• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,8mm

Artiklové číslo: 122809 6,8
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
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
Werksnorm
Povlak
DLC
Průměr břitu, min. Dc min.
6,8 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
114 mm
Délka upínací drážky Lc
76 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Úhel, 1. stupeň
135 stupně
Název výrobku (typ)
W
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Posuv f
0,45 mm/ot.
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00801010
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
8 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,408 mm
Směr šroubovice
pravý
Typ vrtacího nástroje
Vícestupňový vrták
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
65,8 mm
Funkční délka
65,8 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
žlutá
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
65,8 mm
Posuv v
hliník s krátkou třískou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122809 6,8
EAN / GTIN 4045197758941
Číslo výrobce 122809 6,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
325
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Povlakování DLC sp2 poslední generace s nízkým koeficientem tření má pozitivní vliv na vynikající odvádění třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 6 vodicím fazetkám.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.