{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Povlak |
DLC
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
12,5 mm
|
|
| Třída tolerance ISO |
h7
|
|
| Celková délka L |
178 mm
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
131 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
14 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
135 stupně
|
|
| Název výrobku (typ) |
W
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano, při 25 barech
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Posuv f |
0,65 mm/ot.
|
|
| Mokré minimální |
vhodný
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01401010
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná upínací plocha
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
14 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
45 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
2,589 mm
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Typ vrtacího nástroje |
Vícestupňový vrták
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); O (jiné)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
h7
|
|
| Užitná délka L1 |
112,2 mm
|
|
| Funkční délka |
112,2 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Barevný kroužek |
žlutá
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Druh produktu |
Vrtáky do plného
|
|
| Provedení (×D) |
8×D
|
|
| Doporučená maximální hloubka otvoru |
112,3 mm
|
|
| Posuv v |
hliník s krátkou třískou
|
| Katalogové číslo | 122809 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197759344 | |
| Číslo výrobce | 122809 12,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |