• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrtací výstružník s pyramidovým hrotem DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 9H7mm

Artiklové číslo: 122797 9H7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Barevný kroužek zelená
Celková délka L 103 mm
Užitná délka L1 49 mm
Nepodepřená délka A 63 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 40 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 9 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Tolerance vyrobeného otvoru H7 mm
Průměr těla D4 9 mm
Délka upínací drážky Lc 61 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,92 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 32 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Tvar nábrusu E
Název výrobku (typ) H
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 1,92 mm
Otáčky max. 4 598 min-1
Hmotnost 79 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 5×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 47,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122797 9H7
EAN / GTIN 4062406652364
Číslo výrobce 122797 9H7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG(G)
K
90
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro výrobu otvorů voceli stolerancí nebo materiálů skrátkým upnutím. Spolehlivé kompletní obrábění bez zvláštního středění a bez následného leštění. Výrazně vylepšené vlastní středění díky dodatečnému pyramidovému hrotu pro optimální kulatý průměr a dodržení tolerance vyrobeného otvoru. Dva vrtací břity a čtyři výstružníková ostří pro dosažení vysoké kvality povrchu stěn otvorů.
Údaje o toleranci:
H7: Provedení pro toleranci otvoru H7.
+/− 0,003 mm: Tolerance výrobce nebo tolerance ostří jmenovitého průměru ⌀ DC.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122797 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 122797 + 129100HE.