{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Celková délka L | 118 mm | |
| Užitná délka L1 | 56 mm | |
| Nepodepřená délka A | 73 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 12,02 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Tolerance výrobce min. | 0,003 mm | |
| Tolerance výrobce max. | -0,003 mm | |
| Průměr těla D4 | 12,02 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 71 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,564 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Stoupání spirály | 30 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Tvar nábrusu | E | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 2,564 mm | |
| Otáčky max. | 3 443 min-1 | |
| Hmotnost | 138 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 5×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 53 mm |
| Katalogové číslo | 122797 12,02 | |
| EAN / GTIN | 4062406652470 | |
| Číslo výrobce | 122797 12,02 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |