{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Barevný kroužek |
zelená
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC |
4,01 mm
|
|
| Celková délka L |
74 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
30 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany LC |
36 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
38 mm
|
|
| Počet břitů |
2
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Typ nástroje pro vystružování |
Pro závity průchozích nebo slepých otvorů
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano, při 25 barech
|
|
| Mokré minimální |
vhodný
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00600115
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
36 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Možnost nastavení |
nastavení není možné
|
|
| Druh pohonu |
Strojní výstružník
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Horní rozměr jmenovitého průměru |
0,003 mm
|
|
| Jmenovitý průměr dolní rozměr |
-0,003 mm
|
|
| Funkční délka |
0,856 mm
|
|
| Otáčky max. |
10 320 min-1
|
|
| Hmotnost |
21 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
vystružování (BRE)
|
|
| Druh produktu |
Válcový výstružník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 122797 4,01 | |
| EAN / GTIN | 4062406989170 | |
| Číslo výrobce | 122797 4,01 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |