{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 2,31 mm - 3 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 |