{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 2,31 mm - 3 mm | |
Bevonat | TiAlSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 |