• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5,4mm

Artiklové číslo: 122680 5,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 5,4 mm
Celková délka L 82 mm
Délka upínací drážky Lc 44 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 27,46 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-S10
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HC-M20
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Užitná délka L1 35 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Růžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 35,9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122680 5,4
EAN / GTIN 4062406779634
Číslo výrobce 122680 5,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciálně pro třískové obrábění titanu a slitin na bázi niklu. S vysoce hladkým a výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro dlouhou životnost v kombinaci s optimální kvalitou vrtaného otvoru a velmi nízkou tvorbou otřepů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte pod č. 122681.
Typ HE: Objednávejte pod č. 122680 a 129100HE.