TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 15,1mm

Artiklové číslo: 122635 15,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 16 mm
Délka stopky 48 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 15,1 mm
Průměr břitu, max. 15,1 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky 83 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,7 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 85 mm
Užitná délka 60 mm
Celková délka 133 mm
Hmotnost 248 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 L
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122635 15,1
EAN / GTIN 4045197645777
Číslo výrobce 122635 15,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění.
Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 122777.