{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 15,1 mm | |
| Revestimento | TiN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Versão | 6×D | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Ângulo da ponta | 140 grau | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 60,4 mm | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
| Comprimento total L | 133 mm | |
| ⌀ haste Ds | 16 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 122635 15,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197645777 | |
| Número do fabricante | 122635 15,1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |