{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122635 15,1 | |
EAN/GTIN | 4045197645777 |