{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HF-N30 | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 5,8 mm | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 44 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 130 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | W | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Alu | |
| Označení výrobce | GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,914 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HF-N30 | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h7 | |
| Nepodepřená délka A | 46 mm | |
| Užitná délka L1 | 35 mm | |
| Funkční délka | 35 mm | |
| Hmotnost | 22 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Označení tvaru podle normy | L | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 6×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 35,3 mm |
| Katalogové číslo | 122590 5,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406711580 | |
| Číslo výrobce | 122590 5,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |