• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vrták GARANT Master Alu FEED VHM, válcová stopka DIN 6535 HA, bez povlaku, ⌀ DC h7: 5,1mm

Artiklové číslo: 122590 5,1
Sleva
2 585,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HF-N30
Norma DIN 6537 L
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 5,1 mm
Celková délka L 82 mm
Délka upínací drážky Lc 44 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 3
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,804 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 46 mm
Užitná délka L1 35 mm
Funkční délka 35 mm
Hmotnost 22 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 36,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122590 5,1
EAN / GTIN 4062406711528
Číslo výrobce 122590 5,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý nástroj, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy v hliníkovém materiálu. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciálně navržená geometrie břitu koncipovaná pro nejvyšší posuvy, snížený řezný tlak a kontrolované lámání třísek.
  • Velmi jemně vybroušený profil drážky pro bezpečné odvádění třísek.
  • Dosažení extrémních posuvů a životnosti využitím třetího břitu.
Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředící vlastnosti a navíc dovoluje navrtávání i na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a přesnou kruhovitost otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte pod č. 122591.
Typ HE: Objednávejte pod č. 122590 + 129100HE.