• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrták GARANT Master Alu FEED VHM, válcová stopka DIN 6535 HA, bez povlaku, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

Artiklové číslo: 122590 14,01-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 5 kusy
    16 952,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    14 127,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HF-N30
Norma DIN 6537 L
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 14,01 mm
Celková délka L 133 mm
Délka upínací drážky Lc 83 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 3
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení stopky HA
Průměr břitu, max. Dc max. 16 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Směr šroubovice pravý
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HF-N30
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122590 14,01-X
EAN / GTIN 4062406754099
Číslo výrobce 122590 14,01-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý nástroj, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy v hliníkovém materiálu. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciálně navržená geometrie břitu koncipovaná pro nejvyšší posuvy, snížený řezný tlak a kontrolované lámání třísek.
  • Velmi jemně vybroušený profil drážky pro bezpečné odvádění třísek.
  • Dosažení extrémních posuvů a životnosti využitím třetího břitu.
Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředící vlastnosti a navíc dovoluje navrtávání i na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a přesnou kruhovitost otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte pod č. 122591.
Typ HE: Objednávejte pod č. 122590 + 129100HE.
Dodací lhůta: 10 týdny.
Minimální objednávané množství: 5 ks.
Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka +/-10% (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny