• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták válcová stopka pro jednosměrný směr vláken DIN 6535 HA, diamant, ⌀ DC m7: 9,5mm

Artiklové číslo: 122522 9,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 Pieces
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 40 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Provedení stopky HA
Průměr břitu, min. Dc min. 9,01 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 9,99 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO m7
Průměr těla D4 10 mm
Délka upínací drážky Lc 61 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4,75 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 35 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) H
Délka stupně min. 9,01 mm
Délka stupně max. 9,99 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Povlak Diamant (D)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Nepodepřená délka A 63 mm
Užitná délka L1 49 mm
Celková délka L 103 mm
Funkční délka 49 mm
Hmotnost 83 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek černá
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 5×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 46,8 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122522 9,5
EAN / GTIN 4062406349158
Číslo výrobce 122522 9,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90° a speciální geometrií pro zamezení rozdělování vrstev.
S řeznou vodicí fazetkou, aby nedocházelo při jednosměrnému průběhu vlákna k rozdělení vrstev, přesahování vláken a vytváření otřepů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K dodání v 1/100 rozměrech podle tabulky.
U velikostí s možností konfigurace pamatujte na nutné minimální množství produktů k objednání:
Rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 ks
Rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 ks
Rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 ks