• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK pilotní vrták GARANT Master Steel Micro válcová stopka DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 2,5mm

Artiklové číslo: 121223 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀DC m6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121223 2,5
EAN / GTIN 4062406580100
Číslo výrobce 121223 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný pilotní mikrovrták ve dvou provedeních pro univerzální použití do řady materiálů se zaměřením na obrábění oceli. Možnost vrtání otvorů nebo pilotních otvorů pro širokou škálu použití, dokonce i na šikmých nebo zakřivených plochách. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Optimální kompromis mezi průměrem jádra a velikostí prostoru pro třísky pro optimální odvod třísek – i u materiálů tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Pro procesně spolehlivé použití mikrovrtáku od 8×D je nutné vytvořit pilotní otvor minimálně 2×D. Před použitím následného vrtáku se vždy ujistěte, že v pilotním otvoru nejsou třísky. Po vyvrtání pilotního otvoru doporučujeme provést zahloubení 90°. U kritických aplikací snižte posuv nástroje před vstupem a výstupem materiálu o 50 %. Pamatujte na vhodné upínače nástrojů (tepelný upínač, hydraulické upínací pouzdro) s obvodovou přesností menší než 0,003 mm.
Pilotní vrták s rozšířenou vodicí fazetkou, zvýšeným objemem třísek a dlouhou životností pro ekonomické procesy vrtání. Pamatujte na dostatečně vysoký tlak chladicí kapaliny (minimálně 30 barů) a na dostatečně jemnou filtraci chladicí kapaliny (D C < ⌀ 2 mm s filtrem ≤ 0,010 mm; D C < ⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným mikrovrtákem. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.