• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK pilotní vrták GARANT Master Steel Micro válcová stopka DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 1,05mm

Artiklové číslo: 121223 1,05
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀DC m6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5xD, AlCrN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300115
Formulář záznamu Typ A
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 3 mm
Délka stopky 28 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 3 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Provedení stopky HA
Průměr břitu, min. 1,05 mm
Průměr břitu, max. 1,05 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO m6
Délka upínací drážky 7,7 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,22 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak AlCrN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 13 mm
Užitná délka 6,125 mm
Celková délka 41 mm
Funkční délka 40,78 mm
Hmotnost 4,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121223 1,05
EAN / GTIN 4062406579852
Číslo výrobce 121223 1,05
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný pilotní mikrovrták ve dvou provedeních pro univerzální použití do řady materiálů se zaměřením na obrábění oceli. Možnost vrtání otvorů nebo pilotních otvorů pro širokou škálu použití, dokonce i na šikmých nebo zakřivených plochách. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Optimální kompromis mezi průměrem jádra a velikostí prostoru pro třísky pro optimální odvod třísek – i u materiálů tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Pro procesně spolehlivé použití mikrovrtáku od 8×D je nutné vytvořit pilotní otvor minimálně 2×D. Před použitím následného vrtáku se vždy ujistěte, že v pilotním otvoru nejsou třísky. Po vyvrtání pilotního otvoru doporučujeme provést zahloubení 90°. U kritických aplikací snižte posuv nástroje před vstupem a výstupem materiálu o 50 %. Pamatujte na vhodné upínače nástrojů (tepelný upínač, hydraulické upínací pouzdro) s obvodovou přesností menší než 0,003 mm.
Pilotní vrták s rozšířenou vodicí fazetkou, zvýšeným objemem třísek a dlouhou životností pro ekonomické procesy vrtání. Pamatujte na dostatečně vysoký tlak chladicí kapaliny (minimálně 30 barů) a na dostatečně jemnou filtraci chladicí kapaliny (D C < ⌀ 2 mm s filtrem ≤ 0,010 mm; D C < ⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným mikrovrtákem. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny