• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK pilotní vrták GARANT Master Steel Micro válcová stopka DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 0,9mm

Artiklové číslo: 121223 0,9
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀DC m6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Průměr břitu, min. Dc min. 0,9 mm
Třída tolerance ISO m6
Délka upínací drážky Lc 7 mm
Celková délka L 39 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5xD, AlCrN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Délka stopky LS 28 mm
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,19 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Tvar nábrusu A
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m6
Nepodepřená délka A 11 mm
Užitná délka L1 4,95 mm
Funkční délka 38,81 mm
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Označení tvaru podle normy HA
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 5×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 5,6 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121223 0,9
EAN / GTIN 4062406579821
Číslo výrobce 121223 0,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný pilotní mikrovrták ve dvou provedeních pro univerzální použití do řady materiálů se zaměřením na obrábění oceli. Možnost vrtání otvorů nebo pilotních otvorů pro širokou škálu použití, dokonce i na šikmých nebo zakřivených plochách. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Optimální kompromis mezi průměrem jádra a velikostí prostoru pro třísky pro optimální odvod třísek – i u materiálů tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Pro procesně spolehlivé použití mikrovrtáku od 8×D je nutné vytvořit pilotní otvor minimálně 2×D. Před použitím následného vrtáku se vždy ujistěte, že v pilotním otvoru nejsou třísky. Po vyvrtání pilotního otvoru doporučujeme provést zahloubení 90°. U kritických aplikací snižte posuv nástroje před vstupem a výstupem materiálu o 50 %. Pamatujte na vhodné upínače nástrojů (tepelný upínač, hydraulické upínací pouzdro) s obvodovou přesností menší než 0,003 mm.
Pilotní vrták s rozšířenou vodicí fazetkou, zvýšeným objemem třísek a dlouhou životností pro ekonomické procesy vrtání. Pamatujte na dostatečně vysoký tlak chladicí kapaliny (minimálně 30 barů) a na dostatečně jemnou filtraci chladicí kapaliny (D C < ⌀ 2 mm s filtrem ≤ 0,010 mm; D C < ⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným mikrovrtákem. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny