• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK HPC mikrovrták, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 2,01mm

Artiklové číslo: 121220 2,01
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
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC +0,004 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 2,01 mm
Délka třískové drážky Lc 13 mm
Celková délka L 42 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,05 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 27,15 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC Microbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. 0 mm
Tolerance výrobce max. 0,004 mm
Průměr těla D4 2,01 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,469 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupně
Stoupání spirály 10,94 mm
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,004 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0 mm
Užitná délka L1 8,5 mm
Funkční délka 41,53 mm
Otáčky max. 100 000 min-1
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 10 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121220 2,01
EAN / GTIN 4045197353290
Číslo výrobce 121220 2,01
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ocel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonný miniaturní vrták se zvláště dlouhou spirálou. ⌀ stopky 3 h6 pro smršťovací upínače.Vysoká přesnost obvodové házivosti a přesný výbrus pro použití v rozsahu HPC u ocelí.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.