• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Spirálový vrták osazený tvrdokovem, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,5mm

Artiklové číslo: 121150 10,5
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
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 8037
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 10,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 100 mm
Délka upínací drážky Lc 56 mm
Průměr stopky DS 10,5 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel spirály, min. 17 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL20050105
Velikost upínače 0105
Délka stopky LS 44 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,15 mm
Směr šroubovice pravý
Řezné materiály, označení výrobce HM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 56 mm
Užitná délka L1 40,3 mm
Hmotnost 58 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 40,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121150 10,5
EAN / GTIN 4045197471499
Číslo výrobce 121150 10,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Osazený TK břitovou destičkou. Výbrus mezi hroty.
Stopka s unášecí patkou pro použití ve svěrných pouzdrech.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.