{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,3 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121150 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197471499 |