• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TK NC navrtávák 142° prodloužený spirálový, TiAlN, ⌀ DC h6: 2mm

Artiklové číslo: 121121 2
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 142
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 142 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 6 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121121 2
EAN / GTIN 4062406120818
Číslo výrobce 121121 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středicího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.
Prodloužené provedení.

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 121120.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 121121 + 129100 HE.