• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Brocas de punta CN MDI 142° extralarga espiralizada, TiAlN, ⌀ DC h6: 2mm

Número de artículo: 121121 2
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Ángulo, 1.er escalón 142 grados
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2 mm
Longitud total L 75 mm
Diámetro vástago DS 2 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 6 mm
Clase de tolerancia ISO h6
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,03 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00200105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 2 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 28 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-NC-Anbohrer 142° überlang spiralisiert, TiAlN
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,344 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Paso helicoidal 10,883 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud de alcance A 47 mm
Longitud útil L1 6 mm
Longitud funcional 0,344 mm
Peso 2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de centrar
Avance en acero < 1100 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 121121 2
EAN / GTIN 4062406120818
Número del fabricante 121121 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado entre puntas exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma de la punta de centrado. Estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.
Ejecución extralarga.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 142° para el contacto de las cuchillas principales de la broca espiral sucesiva.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 121120.
Forma HE: pedir con n.º 121121 + 129100.