Přesné odizolovací kleště s tvarovými noži s vícesložkovými návleky brunýrované 195 mm

Artiklové číslo: 12 12 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení Automatický systém
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 195 mm
Povrch Černěné
Barva Modrá; červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12 12 13
EAN / GTIN 4003773077534
Číslo výrobce 12 12 13
L-číslo L70010 1442
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pozitivní odizolování i obtížně odstranitelných izolačních materiálů z PTFE, silikonu, Radox®, Kapton® a pryže
  • také vícevrstvé
  • druhý pár nožů spolehlivě drží zbývající izolaci na místě
  • vyměnitelné tvarové čepele přesně přizpůsobené průřezu příslušného vodiče
  • s nastavitelným délkovým dorazem pro stejnou délku odizolování při sériové práci
  • Zejména pro kabely podle americké specifikace (AWG)

Charakteristika:

  • AWG: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním