Precíziós Huzalcsupaszító öntött pengékkel, többkomponensű hüvelyekkel, fényezett 195 mm

Cikkszám: 12 12 13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Szín kék; piros; fekete
Markolat kivitele 2K markolat
Fogantyú tulajdonságai ergonomikus
Beállítás Automatikus
Tartalom alkatrész
Termék fajtája huzalcsupaszító fogó
Fogantyú van igen
Tulajdonságok huzalcsupaszító funkció
Alapanyag króm-vanádium acél
Felület barnított
Gyártási eljárás kovácsolt
Teljes hossz 195 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 12 12 13
EAN / GTIN 4003773077534
Gyártó száma 12 12 13
L-szám L70010 1442
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • pozitív eltávolítás még a nehezen eltávolítható PTFE, szilikon, Radox®, Kapton® és gumi szigetelőanyagokról is
  • szintén többrétegű
  • egy második pengepár megbízhatóan a helyén tartja a maradék szigetelést
  • cserélhető formájú pengék, amelyek pontosan illeszkednek a megfelelő vezető keresztmetszethez
  • állítható hosszmegállítóval a sorozatos munkákhoz szükséges egyenlő lefejtési hosszúságok érdekében
  • Különösen az amerikai specifikáció szerinti kábelekhez (AWG)

Jellemző:

  • AWG: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek