Vnikací tělísko kulička tvrdokov Ø2,5 mm ocel

Artiklové číslo: 11AAD470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti DGUV
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vnikací tělísko
Průměr 2,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11AAD470
EAN / GTIN 4946368734989
Číslo výrobce 11AAD470
L-číslo L40950 444
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Těla Rockwell Ball Penetration (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) lze použít se všemi tvrdoměry Mitutoyo Rockwell. Těla průniku kuliček Brinell (11AAD469, 11A470 AD, 11AAD471, 11AAD472) lze použít se všemi tvrdoměry série Rockwell a HV-100. Dodává se s držákem kuličky a tvrdokovová kulička bez kalibračního certifikátu. Kulička je zaměnitelná a držák je označen sériovým číslem.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,12 X 0,58 X 0,045 M