Penetrador de bola de carburo Brinell ø 2,5 mm, para ensayo Brinell

Número de artículo: 11AAD470
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sello de calidad y comprobación DGUV
Contenido pieza única
Tipo de producto Cuerpo de penetración
Diámetro 2,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 11AAD470
EAN / GTIN 4946368734989
Número del fabricante 11AAD470
Número L L40950 444
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los penetradores de bola Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) se pueden utilizar con todos los durómetros Rockwell de Mitutoyo. Los penetradores de bola Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) se pueden utilizar con todos los durómetros de las series Rockwell y HV-100. El volumen de suministro incluye un soporte de bola y una bola de metal duro sin certificado de calibración. La bola es reemplazable y el soporte está marcado con el número de serie.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,58 X 0,045 M