{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér jádrového vrtáku | |
| Norma | DIN 228 | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 3 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | QuickIN | |
| Označení výrobce | QuickIN-Aufnahmeschaft MK3 | |
| Rozhraní na straně stroje | MK 3 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 119035 | |
| EAN / GTIN | 4014586241814 | |
| Číslo výrobce | 63901019013 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |