Haste de alojamento QuickIN MK3

N.º do artigo: 119035
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
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
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento não
Tipo de alojamento cone Morse MK
Modelo do alojamento tamanho nominal sem dimensões e sem refrigeração
Tamanho do alojamento, sem dimensões 3
Tipo de alojamento pino
Interface no lado da máquina MK 3
Diâmetro de fixação mín. 12 mm
Diâmetro de fixação máx. 65 mm
Comprimento da hélice 50 mm
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto mandril de troca rápida
Possibilidade de refrigeração interior não
Material aço
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 119035
EAN/GTIN 4014586241814
Número do fabricante 63901019013
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Vantagem:

Hastes de encaixe QuickIN para engenhos de furar e perfuradoras de coluna. Inclui bomba manual e pino de centragem para alimentação externa de lubrificante refrigerante.
Para todas as brocas craneanas FEIN ⌀ 12 − 65 mm.