Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 119000 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 12 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu 35 mm
Celková délka L 77 mm
Druh produktu Jádrový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119000 12
EAN / GTIN 4014586239996
Číslo výrobce 63127086019
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvrdokovový jádrový vrták s upínačem QuickIN. Pro maximální životnost nástroje a vynikající výkon při obrábění.
Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Jádrové vrtačky FEIN viz č. 076520; 076525; skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119000119010 je vyžadován středicí hrot č. 119019.