{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 45 mm | |
| Longueur utile L1 | 30 mm | |
| Longueur totale L | 60,5 mm | |
| Diamètre de queue DS | 19,05 mm | |
| Norme | Werksnorm | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 45 mm | |
| Configurable | non | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou débouchant | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | fraise à carotter | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 30 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 118792 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515029124 | |
| Réf. fabricant | 118792 45 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |