{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS Co 8 | |
| Norma | Werksnorm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 30 mm | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Celková délka L | 261 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 112 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 130 stupně | |
| Úhel spirály, min. | 8 stupně | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,18 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Morse kužel MK | |
| Kódování oddělovacího místa | MKG0040208x | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4 | |
| Třída tolerance upínače | h8 | |
| Délka stopky LS | 124 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Spiralbohrer HSS-E für Hardox, mit Morsekegelschaft | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 7 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, max. | 15 stupně | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h8 | |
| Užitná délka L1 | 90 mm | |
| Hmotnost | 1 100 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 67 mm | |
| Posuv v | ocel < 1400 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 116380 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197032737 | |
| Číslo výrobce | 116380 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |