Spiralborr långt HSS/E N 3,8 mm

Art-nr: 116065 3,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    169,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    140,83  SEK / st.
på begäran
I lager
82 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 72,3 mm
Spännspårlängd Lc 78 mm
totallängd L 119 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116065 3,8
EAN/GTIN 4045197270559

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipade. Kärna och kärnkona normala. Blank yta.
Med urspetsning form AC från 2 mm.

Fördel:

För borrarbeten med borrbussningar eller på djupt liggande ställen.
För höghållfasta, seghärdade stål, även TOOLOX.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen