Prázdná kazeta, na spirálové vrtáky DIN 338 5,1-10

Artiklové číslo: 115480 5,1-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro vrtáky 5,1 mm - 10 mm
Pro vrtáky odstupňované po 0,1 mm
Druh produktu Prázdná kazeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115480 5,1-10
EAN / GTIN 2050001112965

Popis

Provedení:

Pro osazení doplňovacími sadami, vhodné pro spirálové vrtáky dle DIN 338.