Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 5,1-10

Réf.: 115480 5,1-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour foret 5,1 mm - 10 mm
Par incrément de 0,1 mm
Type de produit Coffret vide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115480 5,1-10
EAN / GTIN 2050001112965

Description

Exécution:

A remplir avec des jeux complémentaires, convenant pour forets hélicoïdaux suivant DIN 338.