Prázdná kazeta na spirálové vrtáky DIN 338 1-13KB

Artiklové číslo: 115475 1-13KB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
880 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro vrtáky 1 mm - 13 mm
Pro vrtáky odstupňované po 0,5 mm
Druh produktu Prázdná kazeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115475 1-13KB
EAN / GTIN 4045197883179

Popis

Provedení:

Pro osazení doplňovacími sadami, vhodné pro spirálové vrtáky dle DIN 338.
Navíc s mezirozměry ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 (rozměry otvorů pod závit).
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku