{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální oranžová | |
| Popsaná část | Deckel; Gehaeuse | |
| Barva | červená; Černá | |
| Vhodné pro | Vrták | |
| Materiál vložka | Plast | |
| Velikost stoupání | 0,5 mm | |
| Jmenovitý rozměr min. | 1 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 13 mm | |
| Druh produktu | Prázdná kazeta | |
| Vybavení | Popisovací pole | |
| Materiál | plast |
| Katalogové číslo | 115475 1-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197924568 | |
| Číslo výrobce | 115475 1-13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |