Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 1-13KB

Tuote nro.: 115475 1-13KB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
891 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porille 1 mm - 13 mm
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
Tuotetyyppi Kotelo, tyhjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115475 1-13KB
EAN / GTIN 4045197883179

Kuvaus

Malli:

Varustettavaksi täydennyssarjoilla, sopivat kierukkaporille DIN 338.
Myös välikoot ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 (kierteen alkureikämittoja).
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin