Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 1-13

Artikel-Nr.: 115475 1-13
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrer 1 mm - 13 mm
für Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
Produktart Kassette leer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115475 1-13
EAN / GTIN 4045197924568

Beschreibung

Ausführung:

Für die Bestückung mit Nachfüllsätzen, passend für Spiralbohrer nach DIN 338.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338  1-13

Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 1-13

auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
19,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
19,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
4,04 €
für Bohrer 1 ;13 1 ;13 1 ;13
für Bohrer jeweils steigend 0,5 0,5 0,5
Produktart Kassette leer Kassette leer Kassette leer
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb